光
パンチングボード
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
200-0170
長さ(mm)
約1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
材質/仕上
MDF、塩ビ
質量(kg)
1.98
色
ホワイト
ねじピッチ
1インチ
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
65-2069-63
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
PVCシート貼り
内容量
1箱(5枚)
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を6ケ使用した場合の均等荷重になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54913636
PGBDFN1260-2
1200×3×600
20
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください