水本機械製作所
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
装飾用に。
材質
アルミ軽合金
材質/仕上
アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
表面処理(本体)
アルマイト
内容量
1個
全45種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
寸法L(mm)
選択してください
34
41
49
62
77
寸法S(mm)
選択してください
6
7
8
10
12.5
寸法E(mm)
選択してください
4.4
5.4
6.5
8.7
10.7
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54913645
B-466
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913654
B-467
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54913663
B-468
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913679
B-469
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913688
B-470
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913697
B-471
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913706
B-472
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913715
B-473
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913724
B-474
4
4
34
6
4.4
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913733
B-475
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913749
B-476
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913758
B-477
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913767
B-478
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913776
B-479
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913785
B-480
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913794
B-481
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913803
B-482
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913819
B-483
7
5
41
7
5.4
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913828
B-484
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913837
B-485
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913846
B-486
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913855
B-487
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913864
B-488
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913873
B-489
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913889
B-490
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913898
B-491
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913907
B-492
12
6
49
8
6.5
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913916
B-493
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913925
B-494
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913934
B-495
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913943
B-496
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913959
B-497
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913968
B-498
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913977
B-499
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913986
B-500
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54913995
B-501
25
8
62
10
8.7
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914004
B-539
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914013
B-540
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914029
B-541
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914038
B-542
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914047
B-543
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914056
B-550
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914065
B-551
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914074
B-552
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914083
B-553
47
10
77
12.5
10.7
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください