水本機械製作所
ステンレス DCリングキャッチ
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914099
B-2136
20
5
42
8
13
11.5
0.78
5.4
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914108
B-2137
32
6
49
9
15
13.5
1.47
6.5
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください