ステンレス Dフック

ステンレス Dフック - 水本機械製作所ステンレス Dフック - 水本機械製作所

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。

用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914117B-263629764614340.695.54.5
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914126B-2637648.780818450.987.56.4
2,230
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914135B-263813311.51051025581.47107.2
3,520
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
54914144B-2704165.452.5513300.2954
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする