ステンレス Dリンク

ステンレス Dリンク - 水本機械製作所

溶接付です。

用途荷役ベルト等の金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)7包装JAN付袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914153B-2494205-0376361.47
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
54914169B-2495205-0375500.98
1,480
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする