曜日別特売

ステンレス JIS型シャックル

ステンレス JIS型シャックル - 水本機械製作所

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914178B-27074782411176M-81.96
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914187B-270894103214218M-103.43
8,340
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914196B-27161731240172510M-125.88
10,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする