水本機械製作所
ステンレス K型ロングアイボルト
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914248
B-2206
30
5.5
16
13
60
0.49
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914257
B-2207
63
7
19
16
60
0.78
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914266
B-2208
118
8
24
20
80
1.47
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914275
B-2209
222
10
30
25
100
2.16
¥
4,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください