水本機械製作所
ステンレス O型フック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
種類
カラビナ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法R(mm)
材質/仕上
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914284
A-2809
1個
ステンレス(SUS304)
3
3
22
6
8
0.05
2.5
ステンレス(SUS304)
JANあり 袋なし
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
54914293
A-2810
1個
ステンレス(SUS304)
8
4
30
7
10
0.10
3.5
ステンレス(SUS304)
JANあり 袋なし
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
54914309
A-2811
1個
ステンレス(SUS304)
43
7
55
15
21
0.29
7
ステンレス(SUS304)
JANあり 袋なし
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
54914318
A-2812
1個
ステンレス(SUS304)
59
8
57
16
22
0.39
8
ステンレス(SUS304)
JANあり 袋なし
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
54914327
A-2813
1個
ステンレス(SUS304)
77
9
59
17
23
0.54
7
ステンレス(SUS304)
JANあり 袋なし
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54914336
A-2814
1個
ステンレス(SUS304)
103
10
61
18
24
0.74
7
ステンレス(SUS304)
JANあり 袋なし
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
54914345
B-2622
1個
ステンレス(SUS316)
30
6
52
15
21
0.29
7
ステンレス(SUS316)
JAN付袋入り
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
54914354
B-2623
1個
ステンレス(SUS316)
59
8
57
16
22
0.49
8
ステンレス(SUS316)
JAN付袋入り
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914363
B-2624
1個
ステンレス(SUS316)
103
10
61
18
24
1.18
7
ステンレス(SUS316)
JAN付袋入り
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914379
B-2717
1個
ステンレス(SUS316)
17
5
41
12
16
0.20
4.5
ステンレス(SUS316)
JAN付袋入り
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914388
B-2809
1袋
ステンレス(SUS304)
3
3
22
6
8
0.05
2.5
ステンレス(SUS304)
JAN付袋入り
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914397
B-2810
1袋
ステンレス(SUS304)
8
4
30
7
10
0.10
3.5
ステンレス(SUS304)
JAN付袋入り
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914406
B-2811
1袋
ステンレス(SUS304)
43
7
55
15
21
0.29
7
ステンレス(SUS304)
JAN付袋入り
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914415
B-2812
1袋
ステンレス(SUS304)
59
8
57
16
22
0.39
8
ステンレス(SUS304)
JAN付袋入り
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914424
B-2813
1袋
ステンレス(SUS304)
77
9
59
17
23
0.54
7
ステンレス(SUS304)
JAN付袋入り
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914433
B-2814
1袋
ステンレス(SUS304)
103
10
61
18
24
0.74
7
ステンレス(SUS304)
JAN付袋入り
¥
2,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください