ステンレス Qフック

ステンレス Qフック - 水本機械製作所

ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番205-0299材質ステンレス(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)47.5ねじ径M-6寸法S(mm)4.5寸法D(mm)6寸法B(mm)25包装JAN付袋入り寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914449B-1620
550
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする