曜日別特売

ステンレス R型フック

ステンレス R型フック - 水本機械製作所

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914458B-135136151010122551.478.5
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914467B-136234181212023631.9611.5
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする