水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
内容量
1個
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914494
A-276
195-0066
76
M20
38
19
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914503
A-694
195-0068
100
M24
50
25
¥
34,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914519
B-1595
204-5586
24
M-6
12
6
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914528
B-1596
205-0366
28
M-8
14
7
¥
4,370
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914537
B-1597
205-0281
32
M-8
16
8
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914546
B-1598
204-5622
36
M-10
18
9
¥
5,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914555
B-1599
205-3467
40
M-10
20
10
¥
6,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914564
B-1600
205-0324
48
M-12
24
12
¥
8,080
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914476
A-2093
195-0069
112
M30
60
28
¥
52,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
54914485
A-2094
195-0070
134
M36
72
32
¥
84,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください