曜日別特売

ステンレス SBUシャックル

ステンレス SBUシャックル - 水本機械製作所

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。内容量1個
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
全11種類を絞り込む
ねじ径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914625B-1607204-877824M-6126
4,370
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914634B-1608205-195228M-8147
4,810
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914643B-1609204-878832M-8168
5,450
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914659B-1610205-033836M-10189
6,310
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914668B-1611205-187940M-102010
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914677B-1612205-032848M-122412
8,890
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914573A-1328195-003576M203819
18,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
54914589A-1329195-003688M224422
25,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
54914598A-1330195-0037100M245025
39,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
54914607A-2097195-0038112M306028
57,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
54914616A-2098195-0039128M367232
92,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54914573A-132888144296SBU-19A-1328 SBUシャックル 水本機械製作所 88144296SBUシャックル水本機械製作所1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
54914589A-132988144305SBU-22A-1329 SBUシャックル 水本機械製作所 88144305SBUシャックル水本機械製作所1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
54914598A-133088144314SBU-25A-1330 SBUシャックル 水本機械製作所 88144314SBUシャックル水本機械製作所1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
54914607A-209788144323SBU-28A-2097 SBUシャックル 水本機械製作所 88144323SBUシャックル水本機械製作所1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
54914616A-209888144332SBU-32A-2098 SBUシャックル 水本機械製作所 88144332SBUシャックル水本機械製作所1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする