水本機械製作所
ステンレス SLUシャックル
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26.5
寸法L(mm)
40
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
20
使用荷重(kN)
0.88
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914686
A-2739
201-0403
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914695
B-2739
204-4052
¥
3,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914704
SLU-5
201-1987
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください