曜日別特売

ステンレス SPLUシャックル

ステンレス SPLUシャックル - 水本機械製作所

緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54914713A-2774245401010M-50.98JANあり 袋なし
2,860
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914729A-2775386481212M-61.81JANあり 袋なし
3,420
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914738A-2776938641616W-5/162.70JANあり 袋なし
4,120
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914747A-277717310802020W-3/84.12JANあり 袋なし
6,360
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914756A-277830012962424W-1/24.95JANあり 袋なし
9,720
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914765B-2774245401010M-50.98JAN付袋入り
2,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914774B-2775386481212M-61.81JAN付袋入り
3,440
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914783B-2776938641616W-5/162.70JAN付袋入り
4,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914799B-277717310802020W-3/84.12JAN付袋入り
6,380
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914808B-277830012962424W-1/24.95JAN付袋入り
9,740
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54914817SPLU-1017310802020W-3/84.12-
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914826SPLU-1230012962424W-1/24.95-
9,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914835SPLU-5245401010M-50.98-
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914844SPLU-6386481212M-61.81-
3,360
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
54914853SPLU-8938641616W-5/162.70-
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする