水本機械製作所
ステンレス Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914869
B-1431
1個
204-8711
ステンレス(SUS304)
17
52
5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
54914878
B-1662
1袋(2個)
205-1907
ステンレス(SUS304)
20
82
3
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54914887
B-2501
1個
205-1898
ステンレス(SUS304)
150
120
10
¥
2,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
54914896
B-2538
1個
204-5605
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
20
65
5
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914905
B-2539
1個
205-1934
ステンレス(SUS304)
33
75
6
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください