水本機械製作所
ステンレス Sカンフック
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法L2(mm)
使用荷重(kN)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914914
B-2625
37
6
75
9
32
63
0.29
8
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914923
B-2626
85
8
99
13
42
83
0.49
10.5
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
54914939
B-2627
170
10
125
17
53
105
1.18
13.5
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914948
B-2718
21
5
62
8.5
26
52
0.20
6.5
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください