水本機械製作所
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途
ジョイント金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54914957
A-2817
202-4145
25
-
114
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914966
A-2818
202-4146
58
-
264
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914975
A-2819
200-8905
115
-
514
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54914984
A-2820
201-0398
169
-
764
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54914993
A-2821
201-0392
227
-
1014
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915009
SAI-6-100
201-0464
25
-
114
¥
1,040
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54915018
SAI-6-1000
201-2018
227
-
1014
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915027
SAI-6-250
201-3508
58
-
264
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915036
SAI-6-500
201-1969
115
-
514
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915045
SAI-6-750
201-0457
169
-
764
¥
2,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915054
A-2815
200-8899
36
-
107
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915063
A-2816
200-8896
39
51
107
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915079
SAJ-6
201-0422
39
51
114
¥
1,040
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
54915088
SAQ-6
201-0471
36
-
114
¥
1,040
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください