曜日別特売

ステンレス アイスクリュー

ステンレス アイスクリュー - 水本機械製作所

直接木製の壁面などにねじ込めます。

用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法B(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54915115B-2536281751628300.59612
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54915124B-25373436719.534350.78815
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする