水本機械製作所
ステンレス アイストラップ
設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途
支柱や壁面等に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
穴径(Φmm)
質量(g)
H(mm)
寸法D(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915133
B-1234
22
5.2
14
22
6
45
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915149
B-1464
25
6
27
25
8
47
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください