水本機械製作所
ステンレス アイプレート用裏板
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途
アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915158
B-1395
23
34
20
40
25
5
2.5
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915167
B-1396
41
39
25
50
35
5.2
3
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54915176
B-1397
67
42
27
58
43
5.2
4
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915185
B-1398
142
54
35
75
56
5.8
4.8
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください