水本機械製作所
ステンレス アイボルト
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
34
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
27
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915194
B-1001
204-5637
204
60
M14
3.23
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54915203
B-308
205-0327
220
61
M16
4.41
¥
3,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください