ステンレス ウルトラロングアイボルト

ステンレス ウルトラロングアイボルト - 水本機械製作所

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。

用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54915219B-334395.216750.49
1,020
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915228B-33568718800.78
1,330
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915237B-3361268.6241051.47
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915246B-338395.216750.49
1,020
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54915255B-33968718800.78
1,330
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915264B-3401268.6241051.47
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする