水本機械製作所
ステンレス オーバルキャッチC型
ゆるみ止めナット付なので、不用意にフックが開くことがなく安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0280
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
56
種類
スナップフック
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
8
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
17.5
アズワン品番
64-8411-68
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915273
B-1321
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください