水本機械製作所
ステンレス オープンフックN型
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
様々な接続に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
5
6
8
10
寸法L(mm)
54
63
81
102
寸法S(mm)
15
16
23
27
寸法W(mm)
27
34
41
51
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
包装
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915325
A-2825
21
5
54
15
27
0.69
JANあり 袋なし
ステンレス(SUS304)
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915334
A-2826
34
6
63
16
34
0.98
JANあり 袋なし
ステンレス(SUS304)
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54915343
A-2827
74
8
81
23
41
1.47
JANあり 袋なし
ステンレス(SUS304)
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915359
A-2828
142
10
102
27
51
1.96
JANあり 袋なし
ステンレス(SUS304)
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915368
B-2825
21
5
54
15
27
0.69
JAN付袋入り
ステンレス(SUS304)
¥
1,230
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915377
B-2826
34
6
63
16
34
0.98
JAN付袋入り
ステンレス(SUS304)
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915386
B-2827
74
8
81
23
41
1.47
JAN付袋入り
ステンレス(SUS304)
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915395
B-2828
142
10
102
27
51
1.96
JAN付袋入り
ステンレス(SUS304)
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915404
NN-10
142
10
102
27
51
1.96
-
ステンレス
¥
2,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915413
NN-5
21
5
54
15
27
0.69
-
ステンレス
¥
1,150
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915429
NN-6
34
6
63
16
34
0.98
-
ステンレス
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54915438
NN-8
74
8
81
23
41
1.47
-
ステンレス
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください