曜日別特売

ステンレス オープンフックP型

ステンレス オープンフックP型 - 水本機械製作所

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類スナップフック包装JAN付袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54915447B-1803205-1963
5,340
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915456B-1951205-1961
1,310
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする