曜日別特売

ステンレス オープンマガタマフック

ステンレス オープンマガタマフック - 水本機械製作所

ハンマーでたたいて使用します。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54915465B-139186488240.203.55
1,160
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915474B-14052106711350.395.57
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915483B-14190128014410.4979
2,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915499B-142126119118480.598.59
3,230
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする