水本機械製作所
ステンレス カラビナ(環なし)
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5626
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
質量(g)
153
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
10
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
36
アズワン品番
64-8415-03
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
1.32
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915508
B-2656
¥
9,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください