水本機械製作所
ステンレス カラビナ(環付)
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8787
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
質量(g)
164
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
36
アズワン品番
64-8415-04
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
2.11
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915517
B-2657
¥
11,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください