水本機械製作所
ステンレス カラビナD型(環付)
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
質量(g)
161
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
113
寸法S(mm)
18
寸法D(Φmm)
10
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
60
参考使用荷重(kN)
2.3
入数
10
使用荷重(kN)
2.30
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材質/仕上
内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915544
B-1413
204-5635
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
カラビナD型(環付) KD-10B×1個
64-8411-99
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
54915553
B-2640
205-0359
ステンレス(SUS316)、バネ:SUS304
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
SUS316 カラビナD型(環付) KD-10B×1個
64-8415-32
¥
7,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください