水本機械製作所
ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ)
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
トラスコ品番
204-7128
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
種類
カラビナ
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-64
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915569
B-2604
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください