水本機械製作所
ステンレス グランドフックTFA
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
204-8703
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
2
種類
ウォールフック
寸法L(mm)
9.5
寸法d(mm)
2.8
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
11.5
包装
JAN付袋入り
寸法D1(mm)
0.6
寸法D2(mm)
1.5
寸法W(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.02
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915587
B-2482
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください