水本機械製作所
ステンレス グランドフックTVA
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法B(mm)
10
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915596
B-2484
7.5
20
1
17
15
4.8
0.10
3
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
54915605
B-2485
15
26
1.2
21
20
6.8
0.15
4
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください