水本機械製作所
ステンレス シートシャックルA型
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
25
包装
JAN付袋入り
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915614
B-1714
12
28
204-7112
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915623
B-1715
13
33
204-7142
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください