水本機械製作所
ステンレス シートシャックルB型
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
3
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915639
B-1716
11
5
30
16
11
4.5
0.20
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915648
B-1717
26
6
36
18
14
6
0.59
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください