水本機械製作所
ステンレス シャックルキー
ねじシャックルのピンや沈みシャックルのピンの回転に便利なハンディタイプキーです。
用途
ネジシャックルのピンや沈みシャックルのピンの開閉に。
トラスコ品番
204-4044
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
寸法L1(mm)
87
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
45
アズワン品番
64-8417-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915657
B-645
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください