水本機械製作所
ステンレス シングルワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
ねじ径
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915684
B-2646
14
4
25
20
M-5
4
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915693
B-2647
26
5
30
25
M-6
5
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください