水本機械製作所
ステンレス スイベルダブルフック
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1918
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
53
種類
スナップフック
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
53.5
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
21.5
H(mm)
5
アズワン品番
64-8411-28
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915727
B-1424
¥
2,540
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください