水本機械製作所
ステンレス スナップシャックル
アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915736
B-1050
57
12
5
68.5
15
31.5
1.47
12.5
¥
6,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915745
B-1051
121
16
6.5
88
19
43.5
2.16
17
¥
7,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54915754
B-1052
330
22
9
125
27
60.5
4.21
27
¥
10,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください