水本機械製作所
ステンレス スナップフックAE型(リング付)
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
寸法L(mm)
選択してください
47
55
63
74
85
103
寸法S(mm)
選択してください
7
8
9
11
13
内容量
1個
1袋
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915763
A-2779
1個
ステンレス(SUS304)
10
5.5
4
47
7
22
0.20
JANあり 袋なし
¥
1,070
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915779
A-2780
1個
ステンレス(SUS304)
18
6
5
55
7
26
0.39
JANあり 袋なし
¥
1,140
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915788
A-2781
1個
ステンレス(SUS304)
30
7.5
6
63
8
31.5
0.59
JANあり 袋なし
¥
1,350
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915797
A-2782
1個
ステンレス(SUS304)
47
8
7
74
9
36
0.78
JANあり 袋なし
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915806
A-2783
1個
ステンレス(SUS304)
72
10
8
85
11
42
0.98
JANあり 袋なし
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915815
A-2784
1個
ステンレス(SUS304)
135
14
10
103
13
51
1.18
JANあり 袋なし
¥
3,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915824
AE-10
1個
ステンレス
135
14
10
103
13
51
1.18
JANあり 袋なし
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915833
AE-4
1個
ステンレス
10
5.5
4
47
7
22
0.20
JANあり 袋なし
¥
1,010
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915849
AE-5
1個
ステンレス
18
6
5
55
7
26
0.39
JANあり 袋なし
¥
1,080
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915858
AE-6
1個
ステンレス
30
7.5
6
63
8
31.5
0.59
JANあり 袋なし
¥
1,290
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915867
AE-7
1個
ステンレス
47
8
7
74
9
36
0.78
JANあり 袋なし
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915876
AE-8
1個
ステンレス
72
10
8
85
11
42
0.98
JANあり 袋なし
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915885
B-2779
1袋
ステンレス(SUS304)
10
5.5
4
47
7
22
0.20
JAN付袋入り
¥
1,090
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915894
B-2780
1袋
ステンレス(SUS304)
18
6
5
55
7
26
0.39
JAN付袋入り
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915903
B-2781
1袋
ステンレス(SUS304)
30
7.5
6
63
8
31.5
0.59
JAN付袋入り
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915919
B-2782
1袋
ステンレス(SUS304)
47
8
7
74
9
36
0.78
JAN付袋入り
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915928
B-2783
1袋
ステンレス(SUS304)
72
10
8
85
11
42
0.98
JAN付袋入り
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915937
B-2784
1袋
ステンレス(SUS304)
135
14
10
103
13
51
1.18
JAN付袋入り
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください