水本機械製作所
ステンレス スナップフックAW型
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
45
53
61
70
80
102
内容量
1個
1袋
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54915946
A-2797
1個
10
5.5
4
45
8
22
0.10
JANあり 袋なし
¥
1,070
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915955
A-2798
1個
18
6
5
53
8
26
0.15
JANあり 袋なし
¥
1,140
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915964
A-2799
1個
31
7.5
6
61
10
31.5
0.20
JANあり 袋なし
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
54915973
A-2800
1個
46
8
7
70
11
36
0.25
JANあり 袋なし
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915989
A-2801
1個
68
10
8
80
13
40
0.34
JANあり 袋なし
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54915998
A-2802
1個
137
14
10
102
15
50
0.54
JANあり 袋なし
¥
3,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916007
B-2797
1袋
10
5.5
4
45
8
22
0.10
JAN付袋入り
¥
1,090
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916016
B-2798
1袋
18
6
5
53
8
26
0.15
JAN付袋入り
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916025
B-2799
1袋
31
7.5
6
61
10
31.5
0.20
JAN付袋入り
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916034
B-2800
1袋
46
8
7
70
11
36
0.25
JAN付袋入り
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916043
B-2801
1袋
68
10
8
80
13
40
0.34
JAN付袋入り
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916059
B-2802
1袋
137
14
10
102
15
50
0.54
JAN付袋入り
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください