水本機械製作所
ステンレス スナップフックA型
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0332
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
5
種類
スナップフック
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
3
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
19
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916068
B-2563
¥
990
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください