曜日別特売

ステンレス スナップフックBE型

ステンレス スナップフックBE型 - 水本機械製作所

スプリングフックです。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法d1(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法d2(mm)
包装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916077A-27851個4.5104477220.206.5JANあり 袋なし
860
669
736(税込)
4日以内出荷
54916086A-27861個5.5175557260.398JANあり 袋なし
920
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916095A-27871個6.529663831.50.599JANあり 袋なし
1,140
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916104A-27881個8467749360.7811JANあり 袋なし
1,400
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916113A-27891個97088511420.9812JANあり 袋なし
1,640
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916129A-27901個111311010313511.1816JANあり 袋なし
2,640
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916138B-27851袋4.5104477220.206.5JAN付袋入り
880
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916147B-27861袋5.5175557260.398JAN付袋入り
940
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916156B-27871袋629663831.50.599JAN付袋入り
1,160
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916165B-27881袋8467749360.7811JAN付袋入り
1,420
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916174B-27891袋97088511420.9812JAN付袋入り
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916183B-27901袋111311010313511.1816JAN付袋入り
2,660
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする