水本機械製作所
ステンレス スナップフックBL型
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916199
B-2598
8.5
12
11.5
4
55
3
6.5
23
0.29
8.5
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916208
B-2599
13.5
30
14.5
5
78.5
4
10
32
0.59
13.5
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54916217
B-2600
17.5
45
18
6
84.5
4.5
9
34
0.78
17.5
¥
2,360
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54916226
B-2601
12
30
16.5
5
77
4
10
32
0.59
12
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916235
B-2602
9.5
45
19
6
76
4.5
9
34
0.78
9.5
¥
2,360
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください