水本機械製作所
ステンレス スナップフックBW型
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
寸法L(mm)
選択してください
45
53
61
70
80
102
寸法S(mm)
選択してください
8
10
11
13
15
寸法d1(mm)
選択してください
4.5
5.5
6.5
8
9
11
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
使用荷重(kN)
寸法d2(mm)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916244
A-2803
10
4
45
8
22
4.5
0.10
6.5
JANあり 袋なし
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916253
A-2804
17
5
53
8
26
5.5
0.15
8
JANあり 袋なし
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916269
A-2805
30
6
61
10
31.5
6.5
0.20
9
JANあり 袋なし
¥
1,140
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916278
A-2806
45
7
70
11
36
8
0.25
11
JANあり 袋なし
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916287
A-2807
66
8
80
13
40
9
0.34
12
JANあり 袋なし
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916296
A-2808
134
10
102
15
50
11
0.54
16
JANあり 袋なし
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916305
B-2803
10
4
45
8
22
4.5
0.10
6.5
JAN付袋入り
¥
880
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916314
B-2804
17
5
53
8
26
5.5
0.15
8
JAN付袋入り
¥
940
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916323
B-2805
30
6
61
10
31.5
6.5
0.20
9
JAN付袋入り
¥
1,160
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916339
B-2806
45
7
70
11
36
8
0.25
11
JAN付袋入り
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916348
B-2807
66
8
80
13
40
9
0.34
12
JAN付袋入り
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916357
B-2808
134
10
102
15
50
11
0.54
16
JAN付袋入り
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください