水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
スタンダードなスプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916366
B-2605
1袋
204-8706
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
8
40
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916375
B-2632
1個
205-0288
ステンレス(SUS316)、バネ=ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS316)
28
61
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916384
B-2648
1個
205-0381
ステンレス(SUS316)、バネ=ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS316)
66
80
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916393
B-2649
1個
204-5632
ステンレス(SUS316)、バネ=ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS316)
131
102
¥
3,590
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916409
B-2701
1個
204-5579
ステンレス(SUS316)、バネ=ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS316)
17
53
¥
1,250
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください