曜日別特売

ステンレス スナップフックCO型

ステンレス スナップフックCO型 - 水本機械製作所

スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。トラスコ品番205-0298材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)40種類スナップフック寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6使用荷重(kN)0.29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916418B-2074
1,220
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする