水本機械製作所
ステンレス スライド滑車
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途
開閉式テント、室内のネット・カーテンに。
トラスコ品番
204-8793
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール)
質量(g)
41
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
寸法L(mm)
54
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
1.5
使用ロープ径(mm)
~7
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8412-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916436
B-1906
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください