ステンレス ダイアモンドアイ丸カン

ステンレス ダイアモンドアイ丸カン - 水本機械製作所

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート寸法T(mm)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
寸法B1(mm)
H(mm)
寸法B2(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916445B-048225037524305922464.20.15
1,790
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916454B-049256840627356425514.20.20
2,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916463B-0503314250834458033655.20.29
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする