水本機械製作所
ステンレス ダブルワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
ねじ径
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916479
B-2641
9
1.5
30
11
M-4
1.5
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
54916488
B-2642
11
2
34
15
M-4
2
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
54916497
B-2643
22
3
40
17
M-5
3
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
54916506
B-2644
27
4
50
20
M-5
4
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
54916515
B-2645
54
5
60
24
M-6
5
¥
1,160
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください