水本機械製作所
ステンレス チェーンフック
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途
チェーンの端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
フック
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916524
B-2147
24
8.5
2
6
60
2.5
21
32
0.29
¥
640
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54916533
B-2148
46
11
2.5
8
70
3
23
34
0.59
¥
1,160
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916549
B-2149
84
14
3
10
84
4
25
36
0.88
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください